Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja833
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF833B
- RPM máximas de salida38 rpm
- Par de salida máximo544
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación45:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real42.354:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF833B-45K-B5-M1
- Número de Upc del fabricante884107026879
- Potencia de entrada máxima0.38 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)544 pulg-lb
- UPC_NO884107026879