Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842B
- RPM máximas de salida760 rpm
- Par de salida máximo78.52 N-m;695
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal2.3:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación2.3:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real2.337:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107027227
- Potencia de entrada máxima8.52 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)695 pulg-lb
- UPC_NO884107027227