Motion
F842B-63K-B5-M1

BOSTON GEAR
F842B-63K-B5-M1

F842 D/R ROJO, relación 63 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378239
No. Fabricante F842B-63K-B5-M1
Precio1,921.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F842B-63K-B5-M1

F842 D/R ROJO, relación 63 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378239
No. Fabricante F842B-63K-B5-M1
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
Su precio$1,921.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.54 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.3 x 5.71 x 6.99 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.99 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.71 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 27.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1475 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    0.700 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    770 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107027586

Descripción general

Descripción del fabricante
F842B-63K-B5 REDUCTOR