Motion
F843BF-140K-B5-M8

BOSTON GEAR
F843BF-140K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 140:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378315
No. Fabricante F843BF-140K-B5-M8
Precio3,394.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F843BF-140K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 140:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378315
No. Fabricante F843BF-140K-B5-M8
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
Precio3,394.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F843
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F843BF
  • RPM máximas de salida
    12 rpm
  • Par de salida máximo
    1360
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    140:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    140:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Relación real
    138.931:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F843BF-140K-B5-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107028361
  • Potencia de entrada máxima
    0.29 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1360 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107028361

Descripción general

Descripción del fabricante
F843BF-140K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"