Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida530 rpm
- Par de salida máximo1550
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal3.3:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3.3:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real3.313:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-3.3K-B11-M1
- Número de Upc del fabricante884107028781
- Potencia de entrada máxima13.4 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1550 pulg-lb
- UPC_NO884107028781