Motion
F862B-32K-B5-M1

BOSTON GEAR
F862B-32K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 32:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378358
No. Fabricante F862B-32K-B5-M1
Precio2,720.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-32K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 32:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378358
No. Fabricante F862B-32K-B5-M1
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
Precio2,720.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862B
  • RPM máximas de salida
    54 rpm
  • Par de salida máximo
    352.51 N-m;3120
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    32.193:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F862B-32K-B5-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107028842
  • Potencia de entrada máxima
    2.79 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3120 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107028842

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-32K-B5 REDUCTOR