Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo3120
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación36:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real35.249:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-36K-B7-M1
- Número de Upc del fabricante884107028880
- Potencia de entrada máxima2.55 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)3120 pulg-lb
- UPC_NO884107028880