Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida273 rpm
- Par de salida máximo254 N-m;2248
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación6.4:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real6.313:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-6.4K-B9-M1
- Número de Upc del fabricante884107029054
- Potencia de entrada máxima10.2 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2248 pulg-lb
- UPC_NO884107029054