Motion
F862B-9K-B9

BOSTON GEAR
F862B-9K-B9

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 9:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378385
No. Fabricante F862B-9K-B9
Precio3,264.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-9K-B9

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 9:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378385
No. Fabricante F862B-9K-B9
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
Precio3,264.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    860
  • Altura de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.26
  • Ancho de la carcasa
    7.48
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862B
  • RPM máximas de salida
    194 rpm
  • Par de salida máximo
    1100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    9:1
  • Longitud del eje
    2.3600 pulg.
  • Peso
    2.84 lb

Detalles

  • Relación real
    9.13:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107029146
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio con llave
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3180.47 N, 715 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1100 pulg-lb;124.283 Nm
  • UPC_NO
    884107029146

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-9K-B9 REDUCTOR