Motion
F862BF-14K-B9-M8

BOSTON GEAR
F862BF-14K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 14:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378392
No. Fabricante F862BF-14K-B9-M8
Precio3,833.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862BF-14K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 14:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378392
No. Fabricante F862BF-14K-B9-M8
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
Precio3,833.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862BF
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Par de salida máximo
    328.78 N-m;2910
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    14.58:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F862BF-14K-B9-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107029214
  • Potencia de entrada máxima
    5.72 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2910 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029214

Descripción general

Descripción del fabricante
F862BF-14K-B9 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron