Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862BF
- RPM máximas de salida760 rpm
- Par de salida máximo1217
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal2.3:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación2.3:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real2.324:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862BF-2.3K-B11-M8
- Número de Upc del fabricante884107029269
- Potencia de entrada máxima15 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1217 pulg-lb
- UPC_NO884107029269