Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862BF
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3.5:1
- Peso51 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- UPC_NO884107029399