Motion
F862BF-5.1K-B11-M8

BOSTON GEAR
F862BF-5.1K-B11-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 5.1:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378424
No. Fabricante F862BF-5.1K-B11-M8
Precio3,833.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862BF-5.1K-B11-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 5.1:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378424
No. Fabricante F862BF-5.1K-B11-M8
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
Precio3,833.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862BF
  • RPM máximas de salida
    340 rpm
  • Par de salida máximo
    230.71 N-m;2042
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    5.1:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    5.1:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    5.04:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F862BF-5.1K-B11-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107029535
  • Potencia de entrada máxima
    11.6 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2042 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029535

Descripción general

Descripción del fabricante
F862BF-5.1K-B11 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron