Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida79 rpm
- Par de salida máximo610 N-m;5398
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal22:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación22:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real22.835:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872B-22K-B9-M1
- Número de Upc del fabricante884107030401
- Potencia de entrada máxima6.77 CV;5.05 kW
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)5398 pulg-lb
- UPC_NO884107030401