Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida218 rpm
- Par de salida máximo5074
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación8:1
- Longitud del eje3.1500 pulg.
- Peso3.20 lb
Detalles
- Relación real8.07:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107030685
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida1065 lbf
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5074 pulg-lb
- UPC_NO884107030685