Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872BF
- RPM máximas de salida62 rpm
- Par de salida máximo5287
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal28:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación28:1
- Factor de servicio1.0
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real26.845:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872BF-28K-B9-M8
- Número de Upc del fabricante884107030890
- Potencia de entrada máxima5.64 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5287 pulg-lb
- UPC_NO884107030890