Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872BF
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo5296
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación36:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real34.208:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872BF-36K-B9-M8
- Número de Upc del fabricante884107030968
- Potencia de entrada máxima4.48 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)5296 pulg-lb
- UPC_NO884107030968