Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF872
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872BF
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo5216
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real47.276:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872BF-50K-B7-M8
- Número de Upc del fabricante884107031040
- Potencia de entrada máxima3.16 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5216 pulg-lb
- UPC_NO884107031040