Motion
F873B-56K-B7-M1

BOSTON GEAR
F873B-56K-B7-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 56:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378600
No. Fabricante F873B-56K-B7-M1
Precio5,800.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F873B-56K-B7-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 56:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378600
No. Fabricante F873B-56K-B7-M1
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
Precio5,800.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F873
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F873B
  • RPM máximas de salida
    31 rpm
  • Par de salida máximo
    590.57 N-m;5227
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    56:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    57.422:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107031361
  • Potencia de entrada máxima
    2.69 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5227 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107031361

Descripción general

Descripción del fabricante
F873B-56K-B7 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"