Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS843BR
- Par de salida máximo1953
- Tamaño de estructura NEMA / IEC4
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación132:1
- Peso40 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada0.66 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032474
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida13 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032474