Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS852BR
- Par de salida máximo3086
- Tamaño de estructura NEMA / IEC5
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación22:1
- Peso39 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada4.90 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032764
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida79 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032764