Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia7.27 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9.79 x 5.49 x 6.61 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salidaEntrada de 19.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2720 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/4 pulg.
- Relación90:1
- Peso4.10 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada0.75 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107034720
- Potencia de entrada máxima0.910 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- RPM de salida19 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107034720