Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF862BR
- Par de salida máximo2780
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250UC, B11-210TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación11:1
- Peso80 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada7.50 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107035642
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida159 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035642