Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.09 pulg.
- Longitud total7.87 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D02
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Número de diseño20
- Conexión eléctricaBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento150.8 °F
- Caudal máximo4.06 cfm
- Presión máxima de funcionamiento3046 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-0.4 °F
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG5S4-02 20
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto