Motion
02-180120
Válvula de solenoide atornillada Vickers (Eaton): accionamiento de solenoide, acción directa, flujo máximo de 6 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #02390070
No. Fabricante 02-180120
Precio119.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de solenoide atornillada Vickers (Eaton): accionamiento de solenoide, acción directa, flujo máximo de 6 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #02390070
No. Fabricante 02-180120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88.8 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    02-180120
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4-10-0M-0-00

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"