Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoAL070
- Diámetro del extremo del cubo1.36 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Capacidad de par114 pulg.
- UPC_NO685144104915