Motion
50 CONECTOR DE COMPENSACIÓN PRC

TIMKEN DRIVES LLC
50 OFFSET LINK PRC

Conexión de compensación - separación de 50 / 5/8 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02391156
No. Fabricante 50 OFFSET LINK PRC
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
50 OFFSET LINK PRC

Conexión de compensación - separación de 50 / 5/8 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02391156
No. Fabricante 50 OFFSET LINK PRC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.888 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.888 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    63
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051000631

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-50-1 VÍNCULO DOBLE;63 50 VÍNCULO DESPLAZADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"