Motion
DG4V4-01-2C-M-PB-W-L-H-5-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-2C-M-PB-W-L-H-5-10

02-390298 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 30 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02391721
No. Fabricante DG4V4-01-2C-M-PB-W-L-H-5-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-2C-M-PB-W-L-H-5-10

02-390298 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 30 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02391721
No. Fabricante DG4V4-01-2C-M-PB-W-L-H-5-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    116.6 mm
  • Longitud total
    316.7 mm
  • Ancho general
    72.1 mm
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Receptáculo macho y hembra Instaplug
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4570 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Material del sello
    Fluoropolímero, nitrilo
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    2320 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4 012C M PBWL H 5 10

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"