Motion
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

02-357503 Válvula de control direccional - Accionamiento de solenoide, flujo máx. de 40 l/min, bobina de 120 V CA 60Hz
Artículo MI #02391723
No. Fabricante DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585
Precio7,123.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

02-357503 Válvula de control direccional - Accionamiento de solenoide, flujo máx. de 40 l/min, bobina de 120 V CA 60Hz
Artículo MI #02391723
No. Fabricante DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585
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
Precio7,123.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.35 pulg.
  • Longitud total
    9.38 pulg.
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    120 V CA 60Hz
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Solenoides incombustibles Tp Eex-D-118-T4
  • Tipo de conector eléctrico
    Antideflagrante: solenoides de protección especial para aprobación de Csa/Ul
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4 012C M X1 ER 4 10 S585
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron