Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Conexión eléctricaConector eléctrico Insta-Plug
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Caudal máximo4.06 cfm
- Presión máxima de funcionamiento4569 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento68 °F
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Material del selloBuna-N
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Clasificación de presión del puerto T1740 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación