Motion
0821303400

AVENTICS
0821303400

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 74 scfm, 1/4 puertos BSPP, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #02399122
No. Fabricante 0821303400
Precio86.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303400

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 74 scfm, 1/4 puertos BSPP, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #02399122
No. Fabricante 0821303400
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
Precio86.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    74 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821303400 FILTRO NL2 G1/4 RECIPIENTE DE POLIETILENO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron