Motion
TAF688235
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 68 mm, 82 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02399495
No. Fabricante TAF688235
Precio149.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 68 mm, 82 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02399495
No. Fabricante TAF688235
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
Su precio$149.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    82 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    72000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF688235 cuenta con un diámetro interior de 68 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    166000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF688235 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle