Motion
78CS10 1 7/16
Rueda dentada de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - Hub sólido, 10 dientes, 8.4400 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #02415621
No. Fabricante 78CS10 1 7/16
Precio534.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - Hub sólido, 10 dientes, 8.4400 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #02415621
No. Fabricante 78CS10 1 7/16
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
Su precio$534.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.9380 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Orificio máximo
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0300 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.4400 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16 X 3/8 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.0300 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.0300 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.8750 pulg.
  • Peso
    30.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena diseñada
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    697950324104
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    10
  • Ubicación del tornillo de fijación
    2, sobre llave/90
  • Tipo de rueda dentada
    Centro sólido
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950324104

Descripción general

Descripción del fabricante
78CS10 1 7/16 SPK ENG C BS
  • Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
  • También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
  • También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
  • Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
  • Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
  • Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • La pieza lista para el eje ahorra en costos de tiempo improductivo y cargos adicionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"