Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho60 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.09 lb
Detalles
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasCon bridas
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja ZARN2572-TV tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 60 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 3.09 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales de carga combinada.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.4900 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial24300 lbf
- Capacidad de carga estática radial41000 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieARNÉS
- UPC_NO4012802439939
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver folleto
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver folleto
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver folleto
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver folleto