Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja6.1400 pulg.
- Peso de la caja6.8 lb
- Anchura de la caja6.9500 pulg.
- Tamaño del contenedor4 oz
- Profundidad general9.5700 pulg.
- Altura total5.4400 pulg.
- Ancho general2.1300 pulg.
- Peso6.8 lb
Detalles
- Contenido de alcoholContiene alcohol
- ColorBorrar
- Acción de espumaAcción de espuma
- FormularioGel
- Cumple con los estándares de la industriaFDA
- Tipos de productosDesinfectante
- AromaCítricos
- UPC_NO07385209651
Descripción general
- Mata el 99.99 % de los gérmenes más frecuentes que pueden causar enfermedades
- Funciona en tan solo 15 segundos
- No se necesita agua ni toallas
- Formulado especialmente con hidratantes para dejar las manos suaves y frescas
- A base de alcohol
- Borrar