Motion
CF10VB
Seguidor de leva plano - 22 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02417526
No. Fabricante CF10VB
Precio83.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 22 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02417526
No. Fabricante CF10VB
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
Precio83.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    22
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006968
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9570 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14500 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006968

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR CAM CF10 VB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"