Motion
32-105

ANSELL
32-105

Accesorios para guantes Hynit® - Tamaño grande
Artículo MI #02422061
No. Fabricante 32-105
Precio4.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
32-105

Accesorios para guantes Hynit® - Tamaño grande
Artículo MI #02422061
No. Fabricante 32-105
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
Su precio$4.70/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    208-237 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material
    Sintético
  • Línea de productos
    Hinit
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    Nivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
  • UPC_NO
    20076490005805

Descripción general

Descripción del fabricante
208003 HINIT 32105 TALLA 9, 0
  • Fórmula especial de nitrilo que une una excelente resistencia a la abrasión con una flexibilidad extraordinaria
  • La impregnación repelente al líquido repele el aceite, la grasa y la suciedad

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good