Motion
BOM302
Artículo MI #02422169
No. Fabricante BOM302
Precio3,205.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02422169
No. Fabricante BOM302
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
Precio3,205.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia al descanso
    7500 lb
  • Dimensiones
    50 pies x 18"
  • Dimensión del borrador
    12 pulg.
  • Dimensiones del Freeboard
    6 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Longitud
    50 pies

Detalles

  • Aplicación
    Residuos, aceite
  • Normativas de listado de aprobación
    33 CFR 154.1040, 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, AASHTO M-228 Erosión Clase A
  • Color
    Amarillo
  • Material de flotación
    Espuma
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de la piel
    Nailon/poliéster recubierto de PVC
  • Tipo
    Brazo no absorbente

Descripción general

Descripción del fabricante
BOM302 BRAZO DE CONTENCIÓN DE ACEITE Y RESIDUOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"