Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho4.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1600 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo150 mm
- Radio de flexión lateral mínimo380 mm
- Diámetro del pasador0.20
- Peso2.38 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de cadenaPlaca superior
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloLF
- Número de catálogo del fabricanteLF1873TAB-K450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166148799
- Material del pasadorAcero
Descripción general
- El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Cadena base de acero al carbono.