Especificaciones
Dimensions
- Par continuo4672 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
- Par intermitente5200 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff - Longitud adicional
Details
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.2 [4.18] B.C.
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff, 15.7 [.62] Longitud adicional
- Tipo de puerto real.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Caudal continuo15 gpm
- Presión continua1300 psi
- Desplazamiento22.70 pulg.3/r
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente1500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo253 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Diagrama de piezas de reparación#6-125
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 22191-000
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-027
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-312 - 7
- Brida de montaje de repuesto010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7360-011
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 8631-002
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 103-3069
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad