Motion
DW1909

DEWALT
DW1909

Broca de longitud Jobber - Serie 51040 , 9/64 pulg., 1-3/4 pulg. canal, 2.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424387
No. Fabricante DW1909
Precio3.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1909

Broca de longitud Jobber - Serie 51040 , 9/64 pulg., 1-3/4 pulg. canal, 2.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424387
No. Fabricante DW1909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2.88 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    51040
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1909 BROCA DE PUNTA PILOTO 9/64
  • Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: Los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punto dividido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"