Motion
DW1930

DEWALT
DW1930

Broca de longitud Jobber - Serie 51250 , 15/32 pulg., 4.31 pulg. canal, 3.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424429
No. Fabricante DW1930
Precio20.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1930

Broca de longitud Jobber - Serie 51250 , 15/32 pulg., 4.31 pulg. canal, 3.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424429
No. Fabricante DW1930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    15/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    4.31 pulg.
  • En general Longitud  
    3.88 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Serie
    51250
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1930 BROCA DE PUNTA PILOTO 15/32
  • Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punta dividida

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"