Motion
22880
Broca mecánica - Broca de 3/32 pulg., Longitud de canal de 1-1/4 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #02434154
No. Fabricante 22880
Precio2.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca mecánica - Broca de 3/32 pulg., Longitud de canal de 1-1/4 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #02434154
No. Fabricante 22880

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 175-AG
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
22880 BROCA 175-AG 3/32