Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud del mango3-3/4 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Detalles adicionalesNúcleo de plástico duro Esd Safe para proteger los componentes sensibles. Mangos diseñados para permitir un par alto sostenido con deslizamiento mínimo y fatiga muscular. Agarre de pinza estrecho para mayor comodidad y control. Pulgar B
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoAgarre antideslizante, agarre cómodo, seguro contra descargas electrostáticas, ergonómico, plástico
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Código PSC5120
- Estilo de boquillaPhillips