Motion
48940
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 170-AG, 1.6 mm, Material de acero de alta velocidad, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02436139
No. Fabricante 48940
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 170-AG, 1.6 mm, Material de acero de alta velocidad, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02436139
No. Fabricante 48940
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
Precio2.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1.6 mm
  • Canal Longitud  
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.6 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 170-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
48940 BROCA 170-AG 1.6
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima