Motion
ZPX100HNJ50-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HNJ50-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02441824
No. Fabricante ZPX100HNJ50-B01-A22
Precio67.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HNJ50-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 100 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02441824
No. Fabricante ZPX100HNJ50-B01-A22
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
Precio67.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M22 x 1.5
  • Peso total
    677 g
  • Diámetro de la almohadilla
    100 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    Rc 1/8
  • Peso
    677 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPX100HNJ50-B01-A22 COPA DE ASPIRACIÓN
  • Plano de alta resistencia con canal o fuelle con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron