Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.250 pulg.
- Tamaño del extremo 22.250 pulg.
- Altura4.600 pulg.
- Longitud4.000 pulg.
- Longitud total4.000 pulg.
- Ancho4.600 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorJuntas de tubos y tuberías
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
Descripción general
- Conexión y desconexión rápidas
- Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
- Absorbe la vibración de la máquina