Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1-1/4 pulg.
- Tamaño del flujoTamaño 08 = 0.008 GPR
Detalles
- Conjunto de configuraciónMontaje en pie
- Presión máxima150 psi
- Caudal máximo16.2 gpm
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- SelloSello mecánico
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje externo
- Materiales húmedosEngranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil