Motion
H-QS-8
VÁLVULA DE POLLITO EN LÍNEA #153464/H-QS-8
Artículo MI #02452762
No. Fabricante H-QS-8
Precio27.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE POLLITO EN LÍNEA #153464/H-QS-8
Artículo MI #02452762
No. Fabricante H-QS-8
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
Precio27.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 a 60 °C
  • Material del cuerpo
    anodizado, aluminio
  • Caudal
    681 l/min
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Rango de presión de funcionamiento
    -1 a 10 bar
  • Función de la válvula
    No devolución

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE POLLITO EN LÍNEA #153464/H-QS-8
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good