Motion
13A20LR56

DODGE
13A20LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.33 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #02454282
No. Fabricante 13A20LR56
Precio1,671.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13A20LR56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.33 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #02454282
No. Fabricante 13A20LR56
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
Precio1,671.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    405 pulg./lb;45.759 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.625 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.9 pulg.
  • Peso
    18 lb, 8.165 kg
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    13A20LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.7100 hp, salida 0.5600 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.42 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13A20LR56
  • Potencia de entrada máxima
    0.710 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Doble (sólido)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    13BASE
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.06 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 304 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475775323
  • Kit de base en J vertical
    13JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
13A20LR56 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos